› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti con porta vetro 2200x800x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2284VK
Cod. Produttore ES2284VK
Cod. EAN 8015646741868

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x400 mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: IP Code conforme
  • Protezione IK: IK Code conforme
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 2200x800x400 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035, ideale per applicazioni nell'automazione industriale. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione dei componenti elettrici. Struttura robusta e funzionale, progettata per garantire protezione e visibilità ottimale degli apparati installati all’interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2200x800x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti con porta vetro 2200x800x400 mm per automazione industriale