› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti con porta vetro 2000x800x400 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2084VK
Cod. Produttore ES2084VK
Cod. EAN 8015646741714

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x400 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodia per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente di dimensioni 2000x800x400 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità, verniciato con finitura RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione e organizzazione interna. Ideale per proteggere e contenere dispositivi elettrici e componenti sensibili mantenendo la visibilità grazie alla porta in vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x800x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti con porta vetro 2000x800x400 mm automazione