› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti con porta vetro 1800x800x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1885VK
Cod. Produttore ES1885VK
Cod. EAN 8015646741592

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x500mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: IEC 61439-1/2, 62208
  • Materiale: custodia metallica
  • Uso: quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro, dimensioni 1800x800x500 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l'automazione industriale. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione interna. Struttura robusta e funzionale, ideale per proteggere apparecchiature elettriche garantendo visibilità e accesso facilitato grazie alla porta trasparente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x800x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti con porta vetro 1800x800x500 mm per automazione industriale