› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta apparecchiature vetro 2000x800x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2086VK
Cod. Produttore ES2086VK
Cod. EAN 8015646741776

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x600mm
  • Porta: vetro
  • Tipo: armadio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP Code
  • Resistenza impatto: IK Code
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio porta apparecchiature con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x800x600 mm (HXLXP). Realizzato in materiale di alta qualità, con finitura colore grigio RAL 7035, è dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell'installazione di componenti elettrici e di automazione. Struttura robusta e funzionale, ideale per proteggere e organizzare apparecchiature elettriche in ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x800x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta apparecchiature vetro 2000x800x600 mm industriale