Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03245.4
Cod. Produttore
03245.4
Cod. EAN
8007352559912

Informazioni di prodotto

Armadio per pannelli 42u 800x1000x2018mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x1000x2018 mm

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio mobile

altezza

2018 mm

profondità

1000 mm

numero di porte

2

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Laccato

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 42U 800x1000x2018mm montanti anteriori regolabili RAL 7035 per pannelli 19"