Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03224.4
Cod. Produttore
03224.4
Cod. EAN
8007352559301

Informazioni di prodotto

Armadio per pannelli 25u 640x640x1263mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x1263 mm

colore

Grigio

larghezza

640 mm

Tipologia

Con telaio mobile

altezza

1263 mm

profondità

640 mm

numero di porte

2

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

25

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Laccato

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 25U 640x640x1263mm per pannelli 19" montaggio regolabile RAL 7035