› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio modulare senza porta 2000x600x600 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2066SPK
Cod. Produttore ES2066SPK
Cod. EAN 8015646757128

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x600 mm
  • Tipo: Armadio senza porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Secondo EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio modulare senza porta dalle dimensioni 2000x600x600 mm, realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Progettato per applicazioni di automazione, offre una struttura robusta e versatile con piastra di montaggio a profondità regolabile per un’installazione personalizzata. Ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici e sistemi di controllo, garantisce resistenza e funzionalità in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet blind door without door 2000X600X600 (HxDxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio modulare senza porta 2000x600x600 mm automazione industriale