Descrizione del prodotto
Struttura monoblocco da parete per applicazioni elettriche, con dimensioni di 1600x600 mm. Questo armadio è caratterizzato da una porta singola senza serratura né copertura trasparente, ideale per installazioni che richiedono un accesso semplice e sicuro. La struttura è progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, offrendo una soluzione affidabile per il contenimento di componenti elettrici. L'assenza di coperchio e serratura lo rende versatile per ambienti in cui non è necessaria una protezione aggiuntiva, mantenendo un design essenziale e funzionale. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1600 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 240 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)