Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES2288MF2K
Cod. Produttore
ES2288MF2K
Cod. EAN
8015646743862

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 800 mm H 2200 mm D 800 mm

Documentazione tecnica

Cabinets for compartments 2200x800x800mm (HxDxW) with Cable container W=200mm

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

840 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

larghezza

810 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

2311.5 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Armadio elettrico modulare 2200x800x800mm con contenitore cavi 200mm per cabine elettriche grandi