› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico incasso porta cieca 2000x1200x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2026BK
Cod. Produttore ES2026BK
Cod. EAN 8015646741011

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x600 mm
  • Chiusura: doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico da incasso con porta cieca e basamento, dimensioni 2000x1200x600 mm (HxLxP). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, offre robustezza e protezione per componenti elettrici e di automazione. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione interna. Design funzionale e resistente, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1200x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico incasso porta cieca 2000x1200x600 mm industriale