› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico incasso blindato 1800x1200x600 mm industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1826BK
Cod. Produttore ES1826BK
Cod. EAN 8015646740892

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 1800x1200x600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Custodia per quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico da incasso con porta cieca e battente, dimensioni 1800x1200x600 mm. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce robustezza e protezione per componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura è studiata per facilitare il cablaggio e la manutenzione, offrendo un ambiente sicuro e organizzato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1200x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico incasso blindato 1800x1200x600 mm industria