› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico incasso acciaio grigio 2000x1000x500 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2015BK
Cod. Produttore ES2015BK
Cod. EAN 8015646740977

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 2000x1000x500 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado di protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiali adatti per quadri BT
  • Robustezza e protezione meccanica garantite

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico da incasso in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Dotato di porta cieca con maniglia ergonomica e piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce una facile installazione e un’organizzazione efficiente dei componenti elettrici all’interno. La struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nell’alloggiamento di apparecchiature elettriche. Dimensioni compatte di 2000x1000x500 mm per ottimizzare lo spazio disponibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico incasso acciaio grigio 2000x1000x500 mm