› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico doppia porta cieca 2000x1600x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2076BK
Cod. Produttore ES2076BK
Cod. EAN 8015646741028

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1600x600mm
  • Chiusura: blind overlapping
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico da incasso con dimensioni 2000x1600x600 mm (HxLxP), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035. Dotato di porta cieca doppia e piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per garantire protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici in ambienti industriali e di automazione. Struttura robusta e funzionale ideale per installazioni che richiedono sicurezza e facilità di accesso ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico doppia porta cieca 2000x1600x600 mm per automazione industriale