› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico doppia porta cieca 1800x1200x400 mm industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1824BK
Cod. Produttore ES1824BK
Cod. EAN 8015646740847

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 1800x1200x400mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico di grandi dimensioni con porta cieca doppia, realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni industriali, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’alloggiamento dei componenti elettrici. La struttura robusta e resistente è ideale per l’automazione e l’organizzazione degli impianti elettrici, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1200x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico doppia porta cieca 1800x1200x400 mm industria