› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico cieco 2200x1000x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2206FV4K
Cod. Produttore ES2206FV4K
Cod. EAN 8015646742490

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000x600 mm
  • Larghezza porta: 400 mm
  • Tipo porta: Cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie vuote per quadri BT

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico di grandi dimensioni con dimensioni 2200x1000x600 mm, progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione dei componenti interni. La struttura cieca offre protezione ottimale per apparecchiature elettriche e di controllo, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per ambienti industriali che richiedono soluzioni robuste e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x1000x600mm (HxWxD) W=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico cieco 2200x1000x600 mm per automazione industriale