› Distribuzione elettrica

Armadio elettrico cieco 2000x1000x400 mm acciaio verniciato RAL 7035 per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2004FV2K
Cod. Produttore ES2004FV2K
Cod. EAN 8015646742292

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x400mm
  • Porta: Cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Materiale: Custodia metallica
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico cieco in acciaio verniciato RAL 7035 con dimensioni di 2000x1000x400 mm (HxLxP). Progettato per applicazioni di automazione, offre una struttura robusta e una piastra di montaggio a profondità regolabile per facilitare l'installazione dei componenti elettrici. Il materiale di alta qualità garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali che richiedono protezione e organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x1000x400mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico cieco 2000x1000x400 mm acciaio verniciato RAL 7035 per automazione