› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio vetro 1800x1200x500 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1825VK
Cod. Produttore ES1825VK
Cod. EAN 8015646742018

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200x500 mm
  • Porta: Vetro
  • Tipo: Cabinet con porta doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia per bassa tensione
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio doppio con porta in vetro di dimensioni 1800x1200x500 mm (HxLxP), progettato per l'automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. Il colore RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, ideale per ambienti industriali ed elettrici. La struttura robusta garantisce protezione e sicurezza per i componenti elettrici all'interno, facilitando al contempo l'accesso e la visibilità grazie alla porta trasparente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio vetro 1800x1200x500 mm per automazione