› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio cieco 2000x1200x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2025BK
Cod. Produttore ES2025BK
Cod. EAN 8015646740984

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x500mm
  • Chiusura: blind overlapping
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: secondo BS EN 62262
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio doppio per quadri elettrici con porta cieca, realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per l’installazione di componenti elettrici e di automazione. Struttura robusta e funzionale, progettata per garantire protezione e organizzazione degli impianti elettrici in ambienti industriali. Dimensioni generose di 2000x1200x500 mm (HxLxP) che permettono un ampio spazio interno per l’alloggiamento di apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio cieco 2000x1200x500 mm per quadri elettrici industriali