› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio cieco 1800x1600x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1878BK
Cod. Produttore ES1878BK
Cod. EAN 8015646740939

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 1800x1600x800mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code (EN 60529)
  • Resistenza meccanica: IK Code (EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio doppio per componenti elettrici con porta cieca, dimensioni 1800x1600x800 mm (HxLxP). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, offre robustezza e protezione ottimale per l’alloggiamento di apparecchiature elettriche e di automazione. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, consente una facile installazione e configurazione interna. Progettato per garantire sicurezza e funzionalità in ambienti industriali, è ideale per applicazioni di automazione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1600x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio cieco 1800x1600x800 mm per automazione industriale