› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppia porta cieca 2200x1600x500 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2275BK
Cod. Produttore ES2275BK
Cod. EAN 8015646741110

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 2200x1600x500mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri BT
  • Certificazioni: Conformità UE dichiarata

Descrizione del prodotto

Armadio doppio porta cieca con battente, dimensioni 2200x1600x500 mm (HxLxP), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce robustezza e versatilità nell’alloggiamento di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura è pensata per assicurare protezione e facilità di installazione in ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2200x1600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppia porta cieca 2200x1600x500 mm automazione industriale