› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppia porta cieca 2000x1600x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2075BK
Cod. Produttore ES2075BK
Cod. EAN 8015646740991

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1600x500 mm
  • Chiusura: blind overlapping
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodie per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio doppio porta cieca in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, dimensioni 2000x1600x500 mm (HxLxP). Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione dei componenti. La qualità del materiale garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali, assicurando protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppia porta cieca 2000x1600x500 mm per automazione industriale