› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppia porta cieca 2000x1200x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2024K
Cod. Produttore ES2024K
Cod. EAN 8015646741325

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x400mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodia metallica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portaporta cieca dalle dimensioni 2000x1200x400 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale di alta qualità e dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce flessibilità nell’installazione e robustezza strutturale. La finitura in colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni. Questo armadio è ideale per proteggere componenti elettrici e dispositivi di controllo in ambienti industriali, assicurando sicurezza e organizzazione efficiente degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1200x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppia porta cieca 2000x1200x400 mm per automazione industriale