› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppia porta cieca 1800x1200x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1827BK
Cod. Produttore ES1827BK
Cod. EAN 8015646748553

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 1800x1200x500mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per apparecchiature BT

Descrizione del prodotto

Armadio doppio porta cieca con battente, dimensioni 1800x1200x500 mm, progettato per l’installazione di componenti elettrici e di automazione. Realizzato con materiale di alta qualità, garantisce robustezza e protezione ottimale per apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’alloggiamento dei dispositivi. La finitura RAL 7035 assicura resistenza e un aspetto professionale, ideale per applicazioni tecniche e di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppia porta cieca 1800x1200x500 mm per automazione industriale