› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio distribuzione elettrica doppia porta cieca 2000x1000x400 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2014BK
Cod. Produttore ES2014BK
Cod. EAN 8015646740953

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta BT
  • Dimensioni: 2000x1000x400mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione IP e IK secondo EN 60529
  • Materiale: custodie per quadri
  • Applicazioni: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio di distribuzione elettrica realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile per facilitare l’installazione dei componenti interni. La struttura robusta e resistente assicura durabilità e sicurezza in ambienti industriali, mentre il design con porta cieca doppia offre un accesso pratico e protetto. Ideale per applicazioni di automazione e distribuzione elettrica professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio distribuzione elettrica doppia porta cieca 2000x1000x400 mm