Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per montaggio metrico
tetto inclinato
possibilità di installazione a pavimento
possibilità di fissaggio a parete
numero di porte
1
larghezza
910 mm
altezza
1900 mm
numero RAL
7035
profondità
175 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
resistenza agli urti
IK08
colore
grigio
materiale
acciaio
grado di protezione (IP)
IP43
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te