Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93690Q
Cod. Produttore
93690Q
Cod. EAN
8012199682433

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - armadio 600x1800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 600x1,8m

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

tetto inclinato

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

altezza

1900 mm

numero RAL

7035

larghezza

660 mm

profondità

175 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Armadio da pavimento in lamiera componibile Bticino LDX400. 600x1800mm