› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio con porta vetro singola 1600x600x400 mm per installazioni industriali e uffici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1664VK
Cod. Produttore ES1664VK
Cod. EAN 8015646859631

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600x400 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiali: RoHS compliant, senza sostanze nocive

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 glass door HxWxD 1600x600x400

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

440 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

610 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

altezza

1705 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio con porta vetro singola 1600x600x400 mm per installazioni industriali e uffici