› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio blindato doppia porta 2200x1200x500 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2225BK
Cod. Produttore ES2225BK
Cod. EAN 8015646741103

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200x500mm
  • Chiusura: blind overlapping
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio di alta qualità realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7035, progettato per applicazioni di automazione industriale. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, offre versatilità nell’installazione di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura robusta garantisce protezione e sicurezza per l’equipaggiamento interno, mentre le porte cieche assicurano una chiusura sicura e un aspetto professionale. Dimensioni generose di 2200x1200x500 mm permettono un ampio spazio per l’organizzazione dei cablaggi e dei dispositivi, rendendo questo armadio una soluzione ideale per ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2200x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio blindato doppia porta 2200x1200x500 mm industriale