› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio automazione 2000x800x600 mm con contenitore cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2086MF2K
Cod. Produttore ES2086MF2K
Cod. EAN 8015646743510

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x600mm
  • Contenitore cavi: 200mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per celle
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio per celle di automazione di dimensioni 2000x800x600 mm, realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per l’alloggiamento e la protezione di componenti elettrici e apparecchiature di controllo. Struttura robusta e funzionale progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets for compartments 2000x600x800mm (HxDxW) with Cable container W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio automazione 2000x800x600 mm con contenitore cavi