Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287884
Cod. Produttore
287884
Cod. EAN
8016978111589

Informazioni di prodotto

RKP36U88DCPRO Armadio 36U L800xP800 P

Documentazione tecnica

Armadio Rack da 19’’ 36U con dimensioni 800x800x1719 mm, progettato per sostenere carichi fino a 1000 kg, ideale per applicazioni informatiche, audio/video e altre esigenze di alta capacità. Realizzato con struttura in lamiera d'acciaio di spessore 12/10 mm, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dispone di 4 montanti regolabili in profondità, numerati e realizzati in acciaio galvanizzato spesso 16/10 mm, per un montaggio flessibile e preciso delle apparecchiature. La porta frontale è reversibile, in vetro temperato oscurante Shadow, con maniglia ergonomica a scomparsa e chiave, con apertura a 110 gradi. I pannelli laterali e il pannello posteriore sono removibili con chiave a 1/4 di giro, tutti dotati di serratura per una maggiore sicurezza. L'armadio è completamente smontabile, con struttura ispezionabile da tutte le direzioni e predisposto per kit di ventilazione a 4 vie, con fori pre-tranciati superiori e inferiori per la gestione ottimale del flusso d'aria. Completano il prodotto piedini regolabili per la messa a livello e verniciatura epossipoliestere di colore nero RAL 9005. Fornito montato, con minuteria e kit messa a terra inclusi, è accoppiabile lateralmente per configurazioni modulari. Descrizione del produttore: Armadio portatile per apparecchiature elettriche con altezza di 36 unità rack, larghezza e profondità di 800 millimetri. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e una protezione ottimale dei componenti elettrici, offre robustezza e funzionalità in spazi professionali. Ideale per installazioni in ambienti tecnici che richiedono una gestione ordinata dei dispositivi e una facile accessibilità.

Produttore

Armadio 36U L800xP800 portatile per apparecchiature elettriche