Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
799 mm
altezza
2125 mm
profondità
413 mm
numero RAL
7035
numero di porte
1
numero di serrature
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP55
piastra di montaggio a profondità regolabile
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA)
Serie
BLIZZARD
Disponibilità:
Prodotto non rendibile