Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES1465K
Cod. Produttore
ES1465K
Cod. EAN
8015646859532

Informazioni di prodotto

CABINET WITH SINGLE BLIND DOOR 1400X600X500 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IS2 blind door HxWxD 1400x600x500

larghezza

610 mm

altezza

1505 mm

profondità

540 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

1

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

adatto per montaggio metrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Armadio con porta cieca 1400x600x500 mm per uso industriale e ufficio