Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES1864LK
Cod. Produttore
ES1864LK
Cod. EAN
8015646739100

Informazioni di prodotto

ENCLOSURE WITH DESK 1800X600X400 7035
Cabinet with glass door with console 1800x600x400mm (HxDxW)

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

810 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

larghezza

610 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

1911.5 mm