›

AQ96MRAD AMP CA 96X96 2000/5A

Cod. Rexel IMAN7151D200
Cod. Produttore AN7151D200
Cod. EAN 8032826016370

Informazioni principali

  • Serie: AQ96Mrad
  • Dimensioni: 96x96mm
  • Corrente nominale: 2000/5A
  • Inserzione: su TA esterno
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0÷In, intercambiabile
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzione)
  • Frequenza nominale: 50Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 2000/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

2000 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 2000 A

AQ96MRAD AMP CA 96X96 2000/5A