Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN765B1001
Cod. Produttore
AN765B1001
Cod. EAN
8032826017032

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Portata: ±10 V
  • Inserzione: da trasduttori o sensori
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: zero centrale
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Serie: AQ96M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 10÷0÷10V - Scala: zero centrale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

-10 ... 10 V

Produttore

AQ96M VOLT CC 96X96 +-10V