Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN733B2001
Cod. Produttore
AN733B2001
Cod. EAN
8032826110979

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente ingresso: 20÷0÷20 mA
  • Tipo inserzione: Su trasduttori DC
  • Precisione: Classe 1,5
  • Ampiezza scala: 240°
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 20÷0÷20 mA - Scala: zero centrale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,02 A

cursore

tarato

intervallo di misura

-0,02 ... 0,02 A

Produttore

AQ96M AMP CC 96X96 +-20MA