Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN64DDC500
Cod. Produttore
AN64DDC500
Cod. EAN
8032826015700

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Tensione nominale: 500 V
  • Inserzione: Diretta
  • Scala: 0...Un, intercambiabile
  • Precisione: Classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Serie: AQ72Mrad

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 500 V

Produttore

AQ72MRAD VOLT CA 72X72 DIR 500V