Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN6151C150
Cod. Produttore
AN6151C150
Cod. EAN
8032826015168

Informazioni di prodotto

  • Serie: AQ72Mrad
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Corrente nominale: 150/5A
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0÷In intercambiabile
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Fissaggio: incasso
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 150/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

150 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 150 A

Produttore

AQ72MRAD AMP CA 72X72 150/5A