Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN664B1001
Cod. Produttore
AN664B1001
Cod. EAN
8032826101915

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Ingresso: 5-10 V da trasduttori
  • Scala: intercambiabile, 240°
  • Precisione: classe 1,5
  • Sovraccarico: 1,2 Un permanente
  • Isolamento: 600 V (Fase-Neutro)
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Serie: AQ72M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷10V - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 10 V

Produttore

AQ72M VOLT CC 72X72 10V