›

AQ72M AMP CC 72X72 0-4-20MA ZEROVIV

Cod. Rexel IMAN635V0001
Cod. Produttore AN635V0001
Cod. EAN 8032826015656

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente ingresso: 4...20 mA
  • Scala: 0-4-20 mA zero vivo
  • Precisione: Classe 1,5
  • Inserzione: Su trasduttori DC
  • Sovraccarico: 1,2In permanente
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Serie: AQ72M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4÷20 mA zero vivo - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,02 A

AQ72M AMP CC 72X72 0-4-20MA ZEROVIV