Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROA.1072-30-B
Cod. Produttore
A.1072-30-B
Cod. EAN
8015421452699

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO SERIGRAFATO E27 IP20 30CM
Applique realizzata in vetro serigrafato con finitura elegante e moderna, progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco E27. La sua forma curva e il design minimalista la rendono adatta a valorizzare qualsiasi ambiente interno, offrendo un’illuminazione diffusa e uniforme. Ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione funzionale e di stile, capace di integrarsi con diversi tipi di arredamento grazie alla trasparenza e alla qualità del vetro utilizzato. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro serigrafato E27 30cm design moderno per interni

€ 26,36 x 1 pz.