Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAUS006B
Cod. Produttore
AUS006B
Cod. EAN
8015421576227

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO LED 26W IP20 2700K 69CM
Applique dal design elegante realizzata in vetro satinato bianco, ideale per ambienti interni che richiedono una luce diffusa e soffusa. La sua forma lineare e moderna si integra perfettamente in diverse soluzioni d’arredo, offrendo un’illuminazione funzionale e di carattere. Adatta per valorizzare pareti con stile, garantisce un’ottima resa luminosa grazie al materiale di alta qualità. Descrizione del produttore: Lampada da parete in vetro, proposta in versione bianca satinata. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique vetro bianco satinato LED 26W 2700K 69cm luce diffusa ambienti interni