Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.10470-40-
Cod. Produttore
A.10470-40-LED
Cod. EAN
8015421513352

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO LED 13W IP20 2700K
Applique in vetro bianco satinato con design elegante e lineare, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione diffusa e raffinata. La lampada inclusa a tecnologia LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, valorizzando ogni spazio con una luce morbida e uniforme. Perfetta per creare atmosfere accoglienti in soggiorni, corridoi o camere da letto, unendo funzionalità e stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique vetro bianco satinato LED 13W 2700K per interni design elegante