Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA1047030LED
Cod. Produttore
A.10470-30-LED
Cod. EAN
8015421513345

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO LED 13W IP20 2700K
Applique moderna in vetro bianco satinato caratterizzata da un design elegante e minimalista. La finitura satinata diffonde la luce in modo uniforme, creando un'atmosfera calda e accogliente negli ambienti interni. Dotata di lampada LED inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per soluzioni di illuminazione residenziale e contract. La forma compatta e lineare si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique vetro bianco satinato LED 13W 2700K parete design minimalista interno