Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.10850-30
Cod. Produttore
A.10850-30
Cod. EAN
8015421496266

Informazioni di prodotto

  • Tipo: applique in vetro
  • Finitura: bianco satinato
  • Materiale: vetro soffiato
  • Attacco: E27 e E14
  • Uso: parete, tavolo, terra
  • Serie: AIROA.10850-30
  • Disponibilità: varie misure
  • Compatibilità: lampadine LED
Applique realizzata in vetro bianco satinato, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione diffusa e raffinata. Il design semplice e lineare si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una luce morbida e uniforme. Adatta per due sorgenti luminose, garantisce un’illuminazione efficace e decorativa, valorizzando gli spazi interni con eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Lampada da parete, da tavolo e da terra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misure e potenze. La piantana è proposta con base e fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

320 mm

altezza/profondità

260 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro bianco satinato E27 IP20 32 cm illuminazione interna raffinata