Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.10470-30
Cod. Produttore
A.10470-30
Cod. EAN
8015421501786

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Applique realizzata in vetro bianco satinato, progettata per diffondere una luce morbida e uniforme. Ideale per ambienti interni, combina un design essenziale con materiali di alta qualità, garantendo un'illuminazione funzionale e raffinata. Adatta per l'installazione con una sorgente luminosa, offre un equilibrio perfetto tra estetica e praticità, valorizzando ogni spazio con un tocco di eleganza discreta. Descrizione del produttore: Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro bianco satinato E27 diffusione luce morbida interni