Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.10470-40
Cod. Produttore
A.10470-40
Cod. EAN
8015421501793

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Applique in vetro bianco satinato dal design elegante e moderno, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione diffusa e raffinata. Progettata per ospitare due sorgenti luminose, garantisce una luce uniforme e piacevole, valorizzando ogni spazio con stile e funzionalità. Realizzata con materiali di alta qualità, combina resistenza e estetica, rendendola una soluzione versatile per l’illuminazione decorativa in abitazioni, uffici o locali commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro bianco satinato E27 design moderno per interni residenziali e commerciali