Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.3342-30
Cod. Produttore
A.3342-30
Cod. EAN
8015421332151

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20 28CM
Applique realizzata in vetro bianco satinato, progettata per integrare una singola sorgente luminosa. Il design essenziale e raffinato permette di diffondere una luce morbida e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione elegante e discreta. La finitura satinata del vetro conferisce un aspetto moderno e pulito, valorizzando qualsiasi contesto abitativo o professionale. Questa soluzione luminosa unisce funzionalità e stile, garantendo un’illuminazione efficace senza rinunciare all’estetica. Descrizione del produttore: Lampada da parete di dimensioni molto ridotte, struttura in metallo e diffusore in vetro satinato per un'ottima diffusione della luce. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

280 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro bianco satinato E27 28cm luce morbida per interni design moderno