Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.6308-B
Cod. Produttore
A.6308-B
Cod. EAN
8015421339792

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20 22CM
Applique realizzata in vetro bianco satinato, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione diffusa e uniforme. Il design semplice e pulito si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una luce morbida che valorizza gli spazi. Adatta per una singola sorgente luminosa, combina funzionalità e stile minimalista, rendendola una soluzione versatile per l’illuminazione domestica o professionale. Descrizione del produttore: Lampade da parete con struttura in metallo e diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

215 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro bianco satinato E27 22cm illuminazione interna diffusione uniforme design minimalista