Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.3400
Cod. Produttore
A.3400
Cod. EAN
8015421501694

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN VETRO BIANCO G9 IP20
Applique dalla linea essenziale caratterizzata da un diffusore in vetro bianco opaco che garantisce una luce uniforme e soffusa. Progettata per una singola sorgente luminosa con attacco G9, questa lampada da parete unisce funzionalità e design minimalista, ideale per ambienti interni. Il grado di protezione IP20 la rende adatta all'uso in spazi asciutti, offrendo una soluzione elegante e discreta per l'illuminazione domestica o contract. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

portalampada

G9

colore del corpo

Bianco

lunghezza

105 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique vetro bianco opaco G9 IP20 luce soffusa design minimalista interno